Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Emtec M730 Harry Potter USB-Stick 32 GB USB Typ-A 2.0 Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72676237
Hersteller:
     Emtec
Herst.-Nr.:
     ECMMD32GM730HP01
EAN/GTIN:
     3126170168030
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Dia
Produktfarbe
Rot
Leistungen
Kapazität
32 GB
Geräteschnittstelle
USB Typ-A
USB-Version
2.0
Lesegeschwindigkeit
15 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
5 MB/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 10, 8, 7, Vista, XP, Me, 2000 / Mac OS X / Linux 2.6x
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.