Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron BF511 Quadratisch Blau Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Omron BF511 Quadratisch Blau Elektronische Personenwaage
Omron BF511 Quadratisch Blau Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72696644
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HBF-511B-E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Körperfett-Messgerät
Körperfettmessgerät
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
380 mm
Energie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Lieferumfang
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
2989 g
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Produktfarbe
Blau
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Grundumsatz-Messgerät (BMR)
Ja
Form
Quadratisch
Speicherfunktion
Ja
Körperfett-Analyse
Ja
Körperfettanteil
Ja
Prozentualer Anteil der Muskelmasse
Ja
Mehrfache Benutzer
Ja
Zahl der Benutzer
4 Benutzer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,26*
€ 219,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,41*
€ 208,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,25*
€ 200,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,98*
€ 177,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.