Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana CM 850 Make-up-Spiegel Saugnapf Rund Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana CM 850 Make-up-Spiegel Saugnapf Rund Weiß
Medisana CM 850 Make-up-Spiegel Saugnapf Rund Weiß
Medisana CM 850 Make-up-Spiegel Saugnapf Rund Weiß
Medisana CM 850 Make-up-Spiegel Saugnapf Rund Weiß
Medisana CM 850 Make-up-Spiegel Saugnapf Rund Weiß
Medisana CM 850 Make-up-Spiegel Saugnapf Rund Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72696653
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88558
EAN/GTIN:
     4015588885587
Suchbegriffe:
Kosmetikspiegel
Rasierspiegel
Schminkspiegel
Taschen-Spiegel
CM 850 LED-Saugspiegel

Der Kosmetikspiegel CM 850 überzeugt durch seine helle LED-Beleuchtung und die extra große Spiegelfläche von 19 cm Durchmesser. Dank seiner Saugfähigkeit haftet er an allen glatten Oberflächen, wie beispielsweise an Badfliesen oder größeren Wandspiegeln. Durch die kabellose Anbringung ist er flexibel einsetzbar - so wird er unersetzlich im Bad und auch auf Reisen.
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Technische Details
Befestigungstyp
Saugnapf
Form
Rund
Rahmen (Bereich)
Ja
Platzierung
Wand
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Für Badezimmer geeignet
Ja
Vergrößerung 1
5 x
Beleuchtung
Beleuchtung
Ja
Lampentyp
LED
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
190 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,28*
€ 43,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.