Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 87738 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 87738 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz
DeLOCK 87738 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz
DeLOCK 87738 Netzwerk Medienkonverter Eingebaut Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72698147
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     87738
EAN/GTIN:
     4043619877386
Suchbegriffe:
Medienkonverter
USB D-Sub Adapter
USB Seriell Adapter
USB Seriell Konverter
Dieser USB Typ-A zu RS-422/485 Konverter von Delock erweitert den Computer um eine industrielle Schnittstelle für Maschinensteuerungen, Feldbussysteme, Messgeräte, Computer, Drucker etc. Schutzfunktionen Der Adapter schützt sich und extern angeschlossene Geräte vor elektrostatischen Entladungen (ESD) und Überspannungen. Erweiterter Temperaturbereich Der Adapter bietet eine hohe Zuverlässigkeit mit erweitertem Temperaturbereich auch in anspruchsvoller Umgebung.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Plug
Ja
Design
Eingebaut
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Vollduplex
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
62 mm
Höhe
16 mm
Netzwerk
Datenübertragungsrate
921.6 Mbit/s
Weitere Suchbegriffe: USB RS232 Adapter, USB RS232 Konverter, USB-A D-Sub Adapter, USB-A RS232 Adapter, usb d-sub adapter delock, usb d sub adapter, usb seriell adapter rs422, media converters, Netzwerk Media Konverter, Media Konverter, LWL-Medienkonverter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.