Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336917 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3336917 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 3336917 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530107863
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0169*
€ 0,0255*
13 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0184*
€ 0,0274*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0232*
€ 0,0313*
7 Tage
10000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0344*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0254*
€ 0,0344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0255*
€ 0,03035
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0254*
€ 0,03023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0252*
€ 0,02999
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0231*
€ 0,02749
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0169*
€ 0,02011
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.