Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1347489 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
SPAX 1347489 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 1347489 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     4757-1351875
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1347489
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Pozidriv
Produktfarbe
Edelstahl
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
6300
500
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,0221*
€ 0,0305*
2 Tage
unbekannt
500
pro Box
€ 9,00*
ab € 0,0301*
€ 0,0405*
13 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,79*
ab € 0,0432*
€ 0,0432*
5 Tage
7000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0382*
€ 0,0507*
1 Tag
4900
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0382*
€ 0,0508*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0301*
€ 0,03582
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0289*
€ 0,03439
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0221* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 15,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,44*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.