Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336915 Schraube/Bolzen 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3336915 Schraube/Bolzen 30 mm
SPAX 3336915 Schraube/Bolzen 30 mm
Artikel-Nr.:
     4757-427789
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336915
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0159*
€ 0,0229*
3 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0199*
€ 0,0258*
8 Tage
9000
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0237*
€ 0,0309*
2 Tage
7700
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0252*
€ 0,0325*
5 Tage
19016
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0247*
€ 0,0326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0229*
€ 0,02725
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0221*
€ 0,0263
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0205*
€ 0,0244
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0195*
€ 0,02321
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0159*
€ 0,01892
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 22,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,67*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 6,42*
Zubehör
SPAX International
886540009200000
ab € 0,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.