Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336995 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3336995 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 3336995 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 3336995 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 3336995 Schraube/Bolzen 50 mm
SPAX 3336995 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003530098208
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336995
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
3.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
4000
500
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0175*
€ 0,0237*
2 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,0241*
€ 0,0324*
7 Tage
5000
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0288*
€ 0,0386*
3 Tage
8550
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0299*
€ 0,04*
1 Tag
6650
500
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,0302*
€ 0,0406*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0237*
€ 0,0282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0233*
€ 0,02773
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0175*
€ 0,02083
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 11,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,22*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0121*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.