Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336998 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAX 3336998 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 3336998 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 3336998 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 3336998 Schraube/Bolzen 40 mm
SPAX 3336998 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     260I-1427451
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336998
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Holzschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0336*
€ 0,0427*
1 Tag
484000
1000
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0391*
€ 0,0497*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 18,95*
€ 24,93*
4 Tage
7
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 19,53*
€ 24,93*
2 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 9,00*
ab € 22,94*
€ 29,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0336*
€ 0,03998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 42,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,72*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,24*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.