Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 3336916 Schraube/Bolzen 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 3336916 Schraube/Bolzen 35 mm
SPAX 3336916 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72698652
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     3336916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
35 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopf
Schraubsorte
Inbusschlüssel (Sechskant)
Produktfarbe
Metallisch
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0158*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,44*
€ 37,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0158*
€ 0,0188
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066310001
ab € 0,81*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,93*
Zubehör
SPAX International
5000009192209
ab € 0,0141*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.