Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAX 1943782 Schraube/Bolzen 20 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPAX 1943782 Schraube/Bolzen 20 mm
SPAX 1943782 Schraube/Bolzen 20 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72698681
Hersteller:
     SPAX International
Herst.-Nr.:
     1943782
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Holzschraube ohne Norm
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Rückwandschraube
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
20 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Material
Stahl
Geeignet für Materialien
Holz
Kopfform
Flachkopfschraube
Schraubsorte
Pozidriv
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,025*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,0318*
€ 0,03784
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0313*
€ 0,03725
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0295*
€ 0,03511
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,028*
€ 0,03332
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0269*
€ 0,03201
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,025*
€ 0,02975
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05056915001
ab € 0,37*
Zubehör
Wera
05052502001
ab € 7,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.