Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 11/XR, transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 11/XR, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 11/XR, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 11/XR, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 11/XR, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 11/XR, transparent
OtterBox Alpha Glass Series für Apple iPhone 11/XR, transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72702648
Hersteller:
     OtterBox
Herst.-Nr.:
     77-62482
EAN/GTIN:
     660543512042
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Schützen Sie Ihren Touchscreen

Der mit Alpha Glass verstärkte Glas-Displayschutz schützt Ihren iPhone XR/iPhone 11 Touchscreen mit ultradünnem, bruchsicherem Glas, ohne auf optimale Sichtbarkeit und Reaktionsfähigkeit verzichten zu müssen. Das detailgenau an Ihr iPhone XR/iPhone 11 angepasste Alpha Glass bietet zuverlässigen Schutz der Spitzenklasse.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
163.6 x 80.8 mm
Dicke
8.1 mm
Gewicht
27.21 g
Verpackungsbreite
16.5 mm
Verpackungstiefe
108 mm
Verpackungshöhe
200.2 mm
Leistungen
Produktfarbe
Transparent
Material
Polyester, Gehärtetes Glas
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85177900
Breite des Versandkartons
249.2 mm
Höhe des Versandkartons
251 mm
Merkmale
Schutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPhone 11
Maximale Bildschirmgröße
6.1 "
Mit Touchscreen kompatibel
Ja
Schutzfunktion
Kratzresistent
Gerätetyp
Handy/Smartphone
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.