Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset E290HX DECT-Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset E290HX DECT-Telefon Schwarz
Gigaset E290HX DECT-Telefon Schwarz
Gigaset E290HX DECT-Telefon Schwarz
Gigaset E290HX DECT-Telefon Schwarz
Gigaset E290HX DECT-Telefon Schwarz
Gigaset E290HX DECT-Telefon Schwarz
Gigaset E290HX DECT-Telefon Schwarz
Gigaset E290HX DECT-Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72744902
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2961-B101
EAN/GTIN:
     4250366856087
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT Router
DECT
DECT Telefon
Moderne Telefonie für alle Altersklassen
Ein Telefon mit allem, was Sie für die alltägliche Kommunikation benötigen – ganz ohne überflüssigen Schnickschnack. Als Produkt der Gigaset life series ist das Gigaset E290HX speziell für Menschen mit besonderen Bedürfnissen beim Hören, Sehen und Tasten konzipiert. Hier trifft modernes Design auf durchdachte Funktionalität: Mit extra großen Tasten, einer gut ablesbaren Anzeige sowie der ergonomischen Grundform wird Kommunikation für jede Altersklasse angenehm. Das Mobilteil E290HX empfiehlt sich zur direkten Verwendung mit allen DECT- und CATiq-Routern sowie als Erweiterungs-Mobilteil für Gigaset-Systeme.

Mehr Flexibilität dank IP-Technologie
Digital und internetbasiert, so geht Telefonieren heute. Mit dem neuen Telefonstandard „Voice over IP“ profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen, wie ausgezeichnete Klangqualität in HD, drei Rufnummern pro Anschluss und der Möglichkeit, mehrere Gespräche gleichzeitig zu führen. Mit den schnurlosen Gigaset HX Universal-Mobilteilen kosten Sie alle Vorzüge der neuen Technologie voll aus. Kompatibel mit allen DECT/CAT-iq-fähigen Routern, wie zum Beispiel FRITZ!Box oder Telekom Speedport, sind sie vielseitig einsetzbar und bleiben auch bei einem Tausch des Routers erhalten.

Alles im Griff: ergonomische Tastatur mit Zielwahltasten für mehr Sicherheit
Immer richtig verbunden: Das Gigaset E290HX macht Ihnen die Bedienung so leicht wie möglich. Auf den großen, beleuchteten Tasten finden Sie stets die richtige Ziffer. Besonders wichtige Kontakte hinterlegen Sie auf einer der beiden Zielwahltasten A / B, um diese noch schneller erreichen zu können. So gibt Ihnen das Großtastentelefon zusätzliche Sicherheit, zum Beispiel in schwierigen Situationen: Denn im Notfall reicht das Drücken einer beliebigen Taste aus, um eine vorab hinterlegte Telefonnummer anzurufen.

Beste Lesbarkeit dank übersichtlichem Display
In jeder Situation den Überblick behalten? Das gelingt Ihnen jetzt mit dem Gigaset E290HX. Stellen Sie auf dem großen, beleuchteten schwarz-weißen Display zunächst Ihre bevorzugte Kontraststärke ein – so erhalten Sie die optimale Lesbarkeit. Durch den Jumbo-Modus, der im Wählmodus alle Ziffern vergrößert, behalten Sie auch bei langen Telefonnummern die Übersicht. Im Menü sorgt der sogenannte Single-Icon-Modus, also die einfache Darstellung eines einzelnen Symbols per Displayseite, für eine besonders einfache Bedienung.

Laut und klar: ein Klang, wie für Sie gemacht
Die Audiofunktionen des Gigaset E290HX können individuell an unterschiedliche Bedürfnisse angepasst werden. Dank flexibel einstellbarer Klingeltonlautstärke entgeht Ihnen kein Anruf - dabei können Sie aus einer Vielzahl an Melodien wählen. Die Hörerlautstärke können Sie in 5 Stufen einstellen und mit der Verstärker-Funktion für das aktuell geführte Gespräch verdoppeln. Sowohl beim Telefonieren über das Mobilteil als auch im Freisprech-Modus gehören klarer Klang und erstklassige Sprachwiedergabe zum Standard.

Hörgerätekompatibilität und die Anpassung des Frequenzbereichs an das eigene Hörvermögen machen Telefonieren für jung und alt zum Genuss.

Bequeme Kommunikation: einfache Installation und Bedienung sowie Schutz vor unerwünschten Anrufen
Das Gigaset E290HX macht Telefonieren ein bisschen einfacher, angefangen bei der einfachen Installation: Via Plug & Play gelingt die Inbetriebnahme in nur drei Schritten – auspacken, anstecken, telefonieren. Eine spezielle Griffstruktur an der Seite des Mobilteils garantiert sicheren Halt, während die intuitive Menüführung eine einfache Bedienung unterstützt. Im umfangreichen Telefonbuch haben bis zu 150 ihrer Kontakte Platz. Auf der sogenannten Sperrliste können Sie bis zu 32 Rufnummern eintragen und festlegen, ob Anrufe dieser Kontakte gänzlich unterdrückt oder nur durch ein optisches Signal angezeigt werden sollen. Das funktioniert sogar bei anonymen Anrufen, ohne angezeigte Rufnummer. So werden Sie nicht durch unerwünschte Anrufe gestört.

Anmeldung am Router für kurze Wege zum Telefon
Ihr Gigaset E290HX können Sie flexibel in Ihrem Zuhause aufstellen. So haben Sie immer ein Telefon griffbereit, genau dort, wo Sie es brauchen – im Schlafzimmer, in der Küche oder im Flur. Für Ihr Gigaset E290HX benötigen Sie keine Basisstation mehr. Das Mobilteil meldet sich über Funk direkt an der DECT-Basis Ihres Internet-Routers an und ermöglicht Ihnen so vollkommene Flexibilität.

Das Gigaset E290HX kann auch an eine Telefon-Basisstation angeschlossen werden, um Ihr Festnetzsystem mit weiteren Mobilteilen zu erweitern.

ECO DECT für strahlenfreies Telefonieren
Wie alle Schnurlostelefone von Gigaset ist auch das E290 mit der umweltfreundlichen ECO-DECT-Technologie ausgestattet. Die Telefone sind strahlungsfrei im Standby-Modus, und das auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, sofern die Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen. Während eines Gesprächs passt sich die Sendeleistung automatisch an die Entfernung zwischen Basis und Mobilteil an. Je kürzer die Entfernung zur Basis, desto geringer die Strahlung. Für maximale DECT-Reichweite können Sie den ECO-DECT-Modus jederzeit deaktivieren.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Plug
Ja
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Dialerposition
Basis
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Babyfon-Funktion
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Bildschirmdiagonale
2 "
Anzeigegerät
34 x 37 mm
Display-Auflösung
96 x 64 Pixel
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Bernstein
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Umfang der Wahlwiederholungsliste
10
Ausdrückliches Vermitteln
Ja
Rufnummernübermittlung (CLIP)
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anrufblockierung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Basis
83 x 48 x 90 mm
Abmessungen des Mobilteils (BxTxH)
52 x 28 x 173 mm
Mobilteilgewicht
124 g
Gewicht der Basis
55 g
Anzeige
Batteriekapazitätsanzeige
Ja
Batterieladeanzeige
Ja
Leistungen
Typ
DECT-Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Intercom
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
200 m
Anzahl Melodien
21
Anzahl der Rufton-Lautstärken
5
GAP-kompatibel
Ja
Ein-/Aus-Taste
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Management-Funktionen
Navigation Taste
Ja
Wecker
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Personifizierung
Klingeltöne
Beliebige Schlüsselantwort
Ja
Zertifikate
Konformität mit Industriestandards
DECT, GAP, CAT-iq 2.0 SUOTA
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akkuladezeit
4.5 h
Gesprächszeit
10 h
Bereitschaftszeit
200 h
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,50*
€ 38,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,26*
€ 38,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,10*
€ 37,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.