Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
PocketBook InkPad 3 Pro eBook-Reader Touchscreen 16 GB WLAN Grau, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72750209
Hersteller:
     Pocketbook
Herst.-Nr.:
     PB740-2-J-WW
EAN/GTIN:
     7640152095023
Suchbegriffe:
E-Book Reader
eBook Lesegerät
eBook Reader
eReader
Die neueste 7,8-Zoll-Generation von PocketBook – der InkPad 3 Pro – besticht nicht nur durch sein elegantes Design, SMARTlight und umfangreiche Audiofunktionen. Mit Wasserschutz und Bluetooth für noch mehr Sicherheit und Komfort beim Lesen ausgestattet, ist er ein echter Profi in Sachen E-Reading.

Harmonischer Lesegenuss zu jeder Tageszeit

Mit dem PocketBook InkPad 3 Pro liest man wie in einem gedruckten Buch. Sein 7,8 Zoll großes Display mit HD-Auflösung (1404 × 1872 Pixel) und 300 dpi sorgt dank E-Ink-CartaTM-Technologie für ein gestochen scharfes Schriftbild. So werden die Augen auch bei stundenlangem Lesen geschont.

Die integrierte SMARTlight-Technologie dient der Einstellung von Helligkeit und Farbtemperatur der Vordergrundbeleuchtung. Im standardmäßig aktivierten Automatikmodus ändern sich Lichtintensität und Temperatur entsprechend der Tageszeit und im Einklang mit dem menschlichen Biorhythmus.

Man kann die Regulierung der Vordergrundbeleuchtung aber auch persönlich in die Hand nehmen und die Displaybeleuchtung seinen individuellen Wünschen anpassen. Neben einem einfachen manuellen Modus bieten erweiterte SMARTlight-Einstellungen die Möglichkeit, eigene SMARTlight-Konfigurationen zu erstellen und zu speichern – und das in unbegrenzter Zahl. Je nach Tagesablauf kann der Nutzer unkompliziert zwischen seinen erstellten Vorlagen wechseln.

Umfangreiche Audiofunktionen für entspannten Multimediagenuss

Musik und Hörbücher kann man nicht nur per USB-Kabel auf externen Boxen oder Kopfhörern wiedergeben; der dafür benötigte Micro-USB-Adapter ist im Lieferumfang enthalten. Die Tonwiedergabe ist in der Pro-Version des InkPad 3 auch ganz bequem via Bluetooth möglich.

So kann man beim Lesen bequem Musik hören oder seine Hörbücher mithilfe des E-Readers genießen. Dank integrierter Vorlesefunktion (Text-to-Speech) kann man sich seine E-Books auch vorlesen lassen. Dazu wählt man einfach ein Buch aus und aktiviert die Vorlesefunktion. Der E-Reader liest dann jeden beliebigen Text in einem der unterstützten Formate vor.

Leistungsstarke Technik für unbeschwerte Lesestunden

Der kraftvolle Dual-Core-Prozessor (2×1 GHz) sowie 1 GB interner Speicher garantieren ein flüssiges Umblättern der Seiten, schnelle Reaktionszeiten und das zuverlässige Arbeiten aller Anwendungen. Der 16 GB große – und damit im Vergleich zum Vorgängermodell verdoppelte – interne Speicher bietet Platz für tausende E-Books, Hörbücher und MP3s. Der PocketBook InkPad 3 Pro unterstützt 19 gängige Buch-, vier Bild- sowie drei Audio- und Hörbuchformate (MP3, OGG und M4B) ohne Konvertierung. Zu den unterstützten Buchformaten gehören auch die beiden Comicformate CBR und CBZ.

WLAN und einfach zu nutzende Dienste wie Dropbox, Send-to-PocketBook und PocketBook Cloud ermöglichen ein schnelles und unkompliziertes Herunterladen von Inhalten, ohne dass das Gerät mit einem PC verbunden sein muss. Die vorinstallierten Abbyy Lingvo® Wörterbücher bieten Unterstützung beim Lesen fremdsprachiger Texte.

In vollem Umfang verfügbar ist auch die Onleihe, der E-Book-Leihservice der öffentlichen Bibliotheken. Über den integrierten Gerätebrowser kann einfach und mit wenigen Klicks auf den persönlichen Onleihe-Account zugegriffen und die gewünschte Literatur ausgeliehen werden.

Ergonomisches Design für maximalen Komfort

Trotz seines großen Formates bringt der PocketBook InkPad 3 Pro nur 225 Gramm auf die Waage. Dank diesem vergleichsweise geringen Gewicht liegt das Gerät beim Lesen komfortabel in der Hand, egal ob zu Hause, im Büro oder auf Reisen. Der PocketBook InkPad 3 Pro ist 195 x 136,5 mm groß und nur 8 mm dünn.

Auf der Vorderseite befinden sich ergonomische Blättertasten, die bequem zusammen mit dem Touchscreen des Gerätes bedient werden können. Im oberen Bereich des Displays kann man sowohl links als auch rechts vorwärts blättern, weshalb der E-Reader für Links- und Rechtshänder gleichermaßen komfortabel nutzbar ist. Die Tasten des Gerätes sind frei belegbar. Durch den eingebauten Lagesensor kann der Benutzer die für ihn komfortabelste Art und Weise wählen, den E-Reader zu halten — in vertikaler oder horizontaler Position.

Der PocketBook InkPad 3 Pro ist von innen nach außen wasserdicht. Eine mikrometerdünne Beschichtung schützt die interne Elektronik des Geräts zuverlässig vor möglichen Schäden, die durch Einwirkung von Feuchtigkeit oder Flüssigkeiten entstehen können. Bei Eintauchen des Gerätes in Süßwasser entspricht der Wasserschutz der IPX8-Norm. Für zusätzlichen Schutz vor mechanischen Beschädigungen sorgt die im Lieferumfang enthaltene edle schwarze Schutzhülle.
Weitere Informationen:
Energie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1900 mAh
Sonstige Funktionen
Energiequelle
Akku
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7.8 "
Touchscreen
Ja
Technologie
E Ink Carta
Display-Auflösung
1404 x 1872 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
225 g
Höhe
195 mm
Tiefe
8 mm
Breite
136.5 mm
Speicher
Interne Speicherkapazität
16 GB
RAM-Kapazität
1024 MB
Anschlüsse und Schnittstellen
WLAN
Ja
USB-Stecker
Mikro-USB
Bluetooth
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Merkmale
Drehen
Ja
MP3-Spieler
Ja
DRM
Ja
Text-to-speech Nachrichtleser
Ja
Wörterbuch
Ja
Prozessor
Eingebauter Prozessor
Ja
Design
Produktfarbe
Grau, Metallisch
Gehäusematerial
Kunststoff
Dateiformate
Unterstützte Dokumentenformate
CBR, CBZ, CHM, DOC, DOCX, DjVu, EPUB DRM, FB2, FB2.ZIP, HTM, HTML, MOBI, PDF, PRC, RTF, TXT
Unterstützte Audioformate
MP3
Unterstützte Bildformate
BMP, JPEG, PNG, TIF
Unterstützte Videoformate
Nicht unterstützt
Weitere Suchbegriffe: pocketbook ereader, e-book reader
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,60*
€ 280,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,91*
€ 278,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,39*
€ 270,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,92*
€ 264,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,81*
€ 243,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.