Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Gigaset GL590 7,11 cm (2.8") 113 g Silber Seniorentelefon
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72750415
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30853-H1178-R101
EAN/GTIN:
     4250366858012
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Gigaset Smartphone
Tasten, Display und Ton – passend für Ihre Bedürfnisse
Sie wünschen sich ein Handy, mit dem Sie im Alltag flexibel kommunizieren können? Ohne technischen Schnickschnack und mit allen Funktionen, die Sie benötigen? Das Gigaset GL590 zeichnet sich durch besondere Bedienfreundlichkeit aus – speziell für Menschen mit Einschränkungen beim Hören und Sehen. Dafür sorgen ein gut ablesbares Display und die große Tastatur inklusive sprechender Wählhilfe, die jede gedrückte Ziffer akustisch wiederholt. Zusätzlich ist das Seniorenhandy hörgerätekompatibel und passt sich dank sehr laut einstellbarer Klingel- und Gesprächslautstärke Ihren Hörgewohnheiten an. Sogar telefonieren im Freisprech-Modus ist möglich, wenn sie neben dem Gespräch einmal etwas anderes erledigen möchten. Das Klapphandy ist zugeklappt 12,5 cm klein und passt durch sein kompaktes Format in jede Tasche.

SOS-Taste und Kurzwahltasten – Ihre Sicherheit für unterwegs
Neben Funktionalität und einfacher Bedienbarkeit bietet Ihnen das Gigaset GL590 vor allem eins: ein gutes Gefühl. Genießen Sie die Sicherheit, ihre wichtigsten Kontakte nur einen Knopfdruck entfernt zu wissen. Speichern Sie dafür die Rufnummern Ihrer Familienmitglieder, Nachbarn oder Ärzte auf einer der drei Kurzwahltasten (A, B, C) ein. Über die SOS-Taste auf der Rückseite des Bildschirms können im Ernstfall bis zu fünf hinterlegte Kontakte nacheinander angerufen werden – so lange, bis jemand antwortet. Zusätzlich werden per Knopfdruck automatisierte SMS mit einem frei einstellbaren Notruf-Text versendet und ein Alarmton am Gerät macht Menschen in unmittelbarer Umgebung auf Sie aufmerksam.

Das macht Ihr GL590 zum perfekten Begleiter für den Alltag
Handlich und funktional: Trotz seines kompakten Formats, müssen Sie beim Gigaset GL590 nicht auf ein übersichtliches Tastatur-Feld und einen 2,8 Zoll großes Farbdisplay verzichten. Hierüber steuern Sie problemlos viele Zusatzfunktionen wie Kamera, Kalender, FM Radio, Bluetooth und Taschenrechner. Damit Sie auch auf längeren Ausflügen zuverlässig erreichbar sind, garantiert der Akku bis zu 10 Stunden Gesprächszeit bzw. 550 Stunden Standby-Zeit. Und wenn Ihr Handy einmal geladen werden muss, nutzen Sie einfach die feste Ladestation – ohne immer wieder nach dem richtigen Kabel oder Stecker suchen zu müssen.

Die Gigaset life series: Beste Technik für jede Lebensphase
Kurz anrufen, wenn der Arzttermin länger dauert, auch beim Einkaufsbummel für die Familie erreichbar sein und die Gewissheit, jederzeit Hilfe holen zu können – gerade für ältere Menschen ist es wichtig, bequem und von überall aus kommunizieren zu können. Mit der life series bietet Gigaset eine Vielzahl an Produkten, speziell auf Senioren zugeschnitten. Zum Beispiel das Gigaset GL590: Als zweites Mobiltelefon der Serie macht das bedienfreundliche Klapphandy mobiles Telefonieren denkbar unkompliziert. Entdecken Sie viele hilfreiche Funktionen und bleiben Sie einfach mobil – in jedem Alter.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Tastatur
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Display-Auflösung
220 x 176 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
113 g
Breite
58 mm
Tiefe
18.8 mm
Höhe
109.4 mm
Netzwerk
SIM-Kartensteckplätze
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung
2G
Datennetzwerk
GSM
2G-Band (primär SIM)
900,1900 MHz
Speicher
Flashkartenunterstützung
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
32 GB
RAM-Kapazität
32 MB
ROM-Kapazität
32 MB
Speicherkartensteckplatz-Typ
Dedizierter Steckplatz
Kamera
Rückkamera
Ja
Auflösung Rückkamera (numerisch)
0.3 MP
Tastatur
Tastaturaufbau
Alphanumerische Tastatur
Große Knöpfe
Ja
Technische Details
Abonnement-Typ
Kein Abonnement
Produktfarbe
Silber
Typ
Seniorentelefon
Marktpositionierung
Seniorentelefon
Weckerfunktion
Ja
Rechner
Ja
Kalender
Ja
SMS-Speicherkapazität
50
Audio
FM-Radio
Ja
Anzahl Polyphonringe
6
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
1.0
Telefoneigenschaften
Formfaktor
Klappgehäuse
Persönliches Infomanagement (PIM)
Taschenrechner, Kalender, Event-Erinnerung, SOS
Vibrationsalarm
Ja
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Personifizierung
Hintergrundbild
Anzahl Notrufnummern
5
Nachrichtenübertragung
SMS (Kurznachrichtendienst)
Ja
Energie
Akku-/Batteriekapazität
800 mAh
Sprechzeit (2G)
10 h
Standby-Zeit (2G)
550 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
8 h
Datenübertragung
Bluetooth
Ja
Lieferumfang
Ladegerät enthalten
Ja
Batteriesatz
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,73*
€ 75,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,06*
€ 67,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,42*
€ 60,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.