Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco 9120 Grau Power over Ethernet (PoE)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco 9120 Grau Power over Ethernet (PoE)
Cisco 9120 Grau Power over Ethernet (PoE)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72759223
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C9120AXI-I
EAN/GTIN:
     889728227711
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Antenne
Antennentyp
Intern
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
216 mm
Höhe
43 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
2500 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11ac
MIMO
Ja
MIMO-Typ
Multi User MIMO
Maximalverhältnis-Kombination (MRC)
Ja
Zyklisch-Verschiebungsdiverität (CSD)
Ja
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
In Wand
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: access point cisco, access point
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.191,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.274,62*
€ 1.516,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.252,34*
€ 1.490,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.228,26*
€ 1.461,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,22*
€ 1.417,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.