Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama DIR3300SBT Internet Digital Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama DIR3300SBT Internet Digital Weiß
Hama DIR3300SBT Internet Digital Weiß
Hama DIR3300SBT Internet Digital Weiß
Hama DIR3300SBT Internet Digital Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72787522
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00054230
EAN/GTIN:
     4007249542304
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradios
Radio
internetradios
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Internet
Tunertyp
Digital
Unterstützte Bänder
DAB, DAB+, FM
Energie
Energiequelle
AC
DC input Spannung
12 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Antennentyp
Extern
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-out
Ja
AUX-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Sonstige Funktionen
Apple-Docking-Kompatibilität
Nicht unterstützt
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,16*
€ 357,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,87*
€ 353,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,95*
€ 345,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,33*
€ 341,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,73*
€ 312,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.