Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Eingabegeräte
>
Maus-Übersicht
>
Maus
>
Artikel
MCL SS-618DW/N Maus Büro rechts Optisch 1600 DPI
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-72789020
Hersteller:
MCL Samar
Herst.-Nr.:
SS-618DW/N
EAN/GTIN:
3700224763206
Suchbegriffe:
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Laser Mouse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
62 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
124 mm
Gewicht
88 g
Breite des Empfängers
90 mm
Tiefe des Empfängers
75 mm
Höhe des Empfängers
125 mm
Empfängergewicht
129 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietyp
AAA
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Ergonomie
Kabellose Reichweite
10 m
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Schwarz
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Maus
Zweck
Büro
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
1600 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Frequenzband
2.4 - 2.483 GHz
... >
Computer & Elektronik
>
Dateneingabegeräte
>
Mäuse
Weitere Suchbegriffe:
Maus
,
Mouse
,
Optical Mouse
,
Optische Maus
,
PC Maus
,
wireless optical mouse black
,
computer maus
,
computermaus kabellos
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,68*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,68*
€ 51,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go HE Mouse, Ergonomische Maus, M, rechts, drahtlose
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,61*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 98,53*
Zubehör
R-Go Tools Vertikale Maus R-Go HE Basic, Ergonomische maus, medium (Handlänge 165-185mm), Rechtshänder, verkabelt
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 38,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen