Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Gastroback Advanced Control 2 Waffel(n) 1600 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72833893
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     42424
EAN/GTIN:
     4016432424242
Suchbegriffe:
Waffelautomat
Waffeleisen
waffelautomat
WAFFELEISEN ADVANCED CONTROL

Für 2 belgische Waffeln
Waffel-Textur wählbar
5 verschiedene Programme
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1600 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Technische Details
Anzahl der Waffeln
2 Waffel(n)
Waffelform
Rechteck
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Teflonbeschichtet
Ja
Plattenbreite
130 mm
Plattentiefe
120 mm
Regelbare Temperatur
Ja
Kabellänge
0.7 m
Timer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
365 mm
Tiefe
330 mm
Höhe
330 mm
Gewicht
4000 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,44*
€ 124,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,48*
€ 121,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,14*
€ 101,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.