Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Steba WK 21 INOX Wasserkocher 1,7 l 2200 W Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-72834330
Hersteller:
     Steba
Herst.-Nr.:
     43.21.00
EAN/GTIN:
     4011833303363
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher grau 1,7l
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
220 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1000 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Edelstahl
Gehäusematerial
Kunststoff, Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Anzahl der Temperatureinstellungen
5
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
195 mm
Verpackungshöhe
235 mm
Paketgewicht
1180 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,7l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,58*
€ 62,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,99*
€ 60,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,19*
€ 59,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,58*
€ 50,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.