Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phanteks D140 Water block frame


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73038013
Hersteller:
     Phanteks
Herst.-Nr.:
     PH-D140_01
EAN/GTIN:
     886523701439
Suchbegriffe:
Komponent
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Typ
Water block frame
Material
Acryl
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
351 mm
Verpackungstiefe
182 mm
Verpackungshöhe
28 mm
Paketgewicht
666 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
138 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
411 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,34*
€ 161,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,10*
€ 159,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,27*
€ 146,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,32*
€ 141,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,40*
€ 125,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.