Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TY Beanie Boos Percy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TY Beanie Boos Percy
TY Beanie Boos Percy
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73039160
Hersteller:
     Ty Inc.
Herst.-Nr.:
     36326
EAN/GTIN:
     0008421363261
Suchbegriffe:
Kuschel-Tiere
Kuscheltiere
Plüsch-Tiere
Plüschtiere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
82 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
78 g
Merkmale
Produkttyp
Spielzeug-Eule
Produktfarbe
Braun, Weiß
Material
Seide
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051075556
Versandkartonsbreite
215 mm
Versandkartonslänge
145 mm
Versandkartonshöhe
75 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
245 g
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
8712051068060
Lieferumfang
Verpackungssprachen
Englisch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,16*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.