Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger CIK4050 533 Audio-Kabel 5 m RCA 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger CIK4050 533 Audio-Kabel 5 m RCA 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK4050 533 Audio-Kabel 5 m RCA 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK4050 533 Audio-Kabel 5 m RCA 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK4050 533 Audio-Kabel 5 m RCA 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK4050 533 Audio-Kabel 5 m RCA 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK4050 533 Audio-Kabel 5 m RCA 2 x RCA Schwarz
Schwaiger CIK4050 533 Audio-Kabel 5 m RCA 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73052060
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     CIK4050533
EAN/GTIN:
     4004005028096
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Das SCHWAIGER CINCH Y-Subwoofer-Kabel verbindet einen Aktiv-Subwoofer (Stereo-Eingang) mit einem AV-Receiver / Home-Cinema-Anlage (Mono-Ausgang). Zwei separat geführte Abschirmungen eliminieren auftretende Signalstörungen und sorgen für eine perfekte Übertragungsqualität.
Vergoldete Vollmetallstecker dienen für bestmöglichen Kontakt und minimieren die Übergangswiderstände.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinchkabel 5m, cinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.