Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x SC DX, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x SC DX, 1HE
Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x SC DX, 1HE
Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x SC DX, 1HE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73059898
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96202-QL
EAN/GTIN:
     4016032458272
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Breakoutbox
Spleißbox
rack zubehör
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Schnellverschluss-System

Die DIGITUS® Frontblende wurde designed für das Basisgehäuse DN-96200-QL. Die Frontblende kann einfach mit dem im Lieferumfang der Spleißbox enthaltenen Montagematerials installiert werden. Das neue Schnellverschluss-System macht den Einsatz einfacher als je zuvor.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
396 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Volumen Hauptkarton
11776 cm³
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Frontabdeckung
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Montageloch Form
Rund
Ursprungsland
Türkei
Kompatibilität
SC duplex
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96200-QL
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.