Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x ST SX, 1HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x ST SX, 1HE
Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x ST SX, 1HE
Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x ST SX, 1HE
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73059912
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96205-QL
EAN/GTIN:
     4016032458357
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Breakoutbox
Spleißbox
digitus rack zubehör
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Schnellverschluss-System

Die DIGITUS® Frontblende wurde designed für das Basisgehäuse DN-96200-QL. Die Frontblende kann einfach mit dem im Lieferumfang der Spleißbox enthaltenen Montagematerials installiert werden. Das neue Schnellverschluss-System macht den Einsatz einfacher als je zuvor.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
340 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Volumen Hauptkarton
11776 cm³
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Frontabdeckung
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Montageloch Form
Rund
Ursprungsland
Türkei
Kompatibilität
ST
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, breakoutbox 24xsc, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,59*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,53*
€ 7,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96200-QL
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.