Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x LC DX, SC SX, E2000 SX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x LC DX, SC SX, E2000 SX
Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x LC DX, SC SX, E2000 SX
Digitus Glasfaser Spleißbox Frontblende, Schnellverschluss, 24x LC DX, SC SX, E2000 SX
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73059953
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-96207-QL
EAN/GTIN:
     4016032458418
Suchbegriffe:
Rack Zubehör
Breakoutbox
Spleißbox
digitus rack zubehör
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Schnellverschluss-System

Die DIGITUS® Frontblende wurde designed für das Basisgehäuse DN-96200-QL. Die Frontblende kann einfach mit dem im Lieferumfang der Spleißbox enthaltenen Montagematerials installiert werden. Das neue Schnellverschluss-System macht den Einsatz einfacher als je zuvor.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
440 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
140 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
44 mm
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
460 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Volumen Hauptkarton
11776 cm³
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Frontabdeckung
Produktfarbe
Grau
Rack-Kapazität
1U
Montageloch Form
Rund
Ursprungsland
Türkei
Kompatibilität
LC-Duplex
Weitere Suchbegriffe: rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ASSMANN Electronic
DN-96200-QL
ab € 19,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.