Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B Kids 80324393 Elektrische Zahnbürste Kinder Blau, Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B Kids 80324393 Elektrische Zahnbürste Kinder Blau, Pink
Oral-B Kids 80324393 Elektrische Zahnbürste Kinder Blau, Pink
Oral-B Kids 80324393 Elektrische Zahnbürste Kinder Blau, Pink
Oral-B Kids 80324393 Elektrische Zahnbürste Kinder Blau, Pink
Oral-B Kids 80324393 Elektrische Zahnbürste Kinder Blau, Pink
Oral-B Kids 80324393 Elektrische Zahnbürste Kinder Blau, Pink
Oral-B Kids 80324393 Elektrische Zahnbürste Kinder Blau, Pink
Oral-B Kids 80324393 Elektrische Zahnbürste Kinder Blau, Pink
Oral-B Kids 80324393 Elektrische Zahnbürste Kinder Blau, Pink
Oral-B Kids 80324393 Elektrische Zahnbürste Kinder Blau, Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73061174
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80324393
EAN/GTIN:
     4210201241379
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
Kinderzahnbürste
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Kinder
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Sensibel
Produktfarbe
Blau, Pink
Mobile App-Unterstützung
Ja
Timer-Dauer
2 min
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
233 mm
Höhe des Versandkartons
240 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
249.2 g
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
113 mm
Verpackungshöhe
224 mm
Paketgewicht
369.51 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
2 Stück(e)
Ladegerät
Ja
Aufkleber enthalten
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Sonstige Funktionen
Lebensdauer der Produktbatterie
8 days
Weitere Suchbegriffe: elektrische zahnbürste braun, akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,17*
€ 28,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.