Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oral-B PRO 80327521 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oral-B PRO 80327521 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B PRO 80327521 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B PRO 80327521 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B PRO 80327521 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B PRO 80327521 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B PRO 80327521 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B PRO 80327521 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B PRO 80327521 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B PRO 80327521 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Oral-B PRO 80327521 Elektrische Zahnbürste Erwachsener Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73061273
Hersteller:
     Oral-B
Herst.-Nr.:
     80327521
EAN/GTIN:
     4210201269571
Suchbegriffe:
Akku-Zahnbürste
Elektrische Zahnbürste
Elektrischezahnbürste
elektrische zahnbürste braun
Erleben Sie die Oral-B Pro 2, die von Zahnärzten weltweit am häufigsten empfohlene Zahnbürstenmarke. Das elegante Handstück der elektrischen Zahnbürste hilft Ihnen, so zu putzen, wie es Ihr Zahnarzt empfiehlt, und schützt mithilfe der visuellen Andruckkontrolle Ihr empfindliches Zahnfleisch. Ein rotes Signal leuchtet auf und die Putzgeschwindigkeit wird reduziert, wenn Sie zu viel Druck ausüben. Der integrierte Timer sorgt dafür, dass Sie Ihre Zähne wie vom Zahnarzt empfohlen 2 Minuten lang putzen, und benachrichtigt Sie alle 30 Sekunden, den Putzbereich zu wechseln. Der einzigartige runde Bürstenkopf entfernt bis zu 100% mehr Plaque als eine herkömmliche Handzahnbürste, sorgt so für gesünderes Zahnfleisch und hellt Ihr Lächeln ab dem ersten Tag der Anwendung durch das Entfernen von Oberflächenverfärbungen auf. Der Lithium-Ionen-Akku der Oral-B Pro 2 hält mit nur einer Vollladung mehr als 2 Wochen. So müssen Sie sich keine Sorgen machen, im Urlaub stets das Ladegerät zur Hand zu haben. Die wiederaufladbare elektrische Zahnbürste Oral-B Pro 2 ist mit allen Aufsteckbürsten von Oral-B kompatibel, außer Pulsonic & iO.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Erwachsener
Integrierter Timer
Ja
Anzahl der Zahnbürsten-Modi
2
Zahnbürsten Modi
Tägliche Pflege, Zahnfleischpflege
Produktfarbe
Weiß
Timer-Dauer
2 min, 30 sec
Drucksensor
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Ladekontrollanzeige
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
313 mm
Höhe des Versandkartons
265 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
329.25 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
479 g
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Anzahl enthaltener Bürstenköpfe
1 Stück(e)
Transporttasche
Ja
Ladegerät
Ja
Bürstenköpfe enthalten
Sensi UltraThin
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Wiederaufladbar
Ja
Sonstige Funktionen
Lebensdauer der Produktbatterie
2 weeks
Weitere Suchbegriffe: akku zahnbürste, Elektrische Zahnbürsten, elektrische Zahnbürste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,28*
€ 46,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,41*
€ 45,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,79*
€ 44,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.