Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK3P423 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK3P423 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK3P423 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK3P423 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK3P423 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK3P423 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK3P423 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK3P423 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK3P423 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK3P423 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Bosch TWK3P423 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73076178
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK3P423
EAN/GTIN:
     4242005188048
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
Mit der praktischen 1-Tassen-Funktion sparen Sie Zeit und Energie.
Nicht unnötig Wasser erhitzen, wenn Sie nur eine geringe Wassermenge benötigen. Mit dem One-Cup Indicator können Sie auch eine Minimummenge von einer Tasse Wasser erhitzen, schonen mit dieser Effizienz die Umwelt und den Geldbeutel und sparen auch noch Zeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
205 mm
Gewicht
920 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.8 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Filtermaterial
Edelstahl
Zertifizierung
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,52*
€ 51,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,61*
€ 48,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.