Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK3P420 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73076180
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK3P420
EAN/GTIN:
     4242005188031
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
Leistung in ihrer schönsten Form.
Zeitloses Design trifft auf hohen Bedienkomfort.


Mit der praktischen 1-Tassen-Funktion sparen Sie Zeit und Energie.
Nicht unnötig Wasser erhitzen, wenn Sie nur eine geringe Wassermenge benötigen. Mit dem One-Cup Indicator können Sie auch eine Minimummenge von einer Tasse Wasser erhitzen, schonen mit dieser Effizienz die Umwelt und den Geldbeutel und sparen auch noch Zeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
216 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
275 mm
Gewicht
1200 g
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Form
Krugform
Abnehmbare Grundfläche
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Eingetauchtes Heizelement
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Zertifizierung
CE, EAC-Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,87*
€ 45,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,87*
€ 40,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.