Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Bosch TWK5P480 Wasserkocher 1,7 l 2400 W Schwarz, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73076183
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     TWK5P480
EAN/GTIN:
     4242005188291
Suchbegriffe:
Bosch Wasserkocher
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
Leistung in seiner schönsten Form. Herausragendes Design verleiht Ihrer Küche noch mehr Eleganz und sorgt für einfache Bedienung.

Mit der praktischen 1-Tassen-Funktion sparen Sie Zeit und Energie.
Nicht unnötig Wasser erhitzen, wenn Sie nur eine geringe Wassermenge benötigen. Mit dem One-Cup Indicator können Sie auch eine Minimummenge von einer Tasse Wasser erhitzen, schonen mit dieser Effizienz die Umwelt und den Geldbeutel und sparen auch noch Zeit.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
205 mm
Energie
Leistung
2400 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.8 m
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Beleuchteter An-/Aus-Schalter
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Weit aufklappbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.7 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gehäusematerial
Edelstahl
Trockengehschutz
Ja
Anti-Kalk-Filter
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Filterung
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
220 mm
Verpackungstiefe
228 mm
Verpackungshöhe
267 mm
Paketgewicht
1200 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,96*
€ 77,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,82*
€ 68,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.