Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram L 40 W/865 G10Q Leuchtstofflampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Osram L 40 W/865 G10Q Leuchtstofflampe
Osram L 40 W/865 G10Q Leuchtstofflampe
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73200562
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321960139
EAN/GTIN:
     4008321960139
Suchbegriffe:
Leuchtstofflampe G10q
Leuchtstofflampe Sockel G10Q
Leuchtstofflampe Ringform
Leuchtstofflampe Rund
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
406 mm
Gewicht
451 g
Leistungen
Lampenleistung
40 W
Lichtleistung
2950 lm
Farbtemperatur
6500 K
Äquivalente Glühlampenleistung
41.1 W
Farbwiedergabeindex (CRI)
89
Logistikdaten
Versandkartonsvolumen
7790 cm³
Sonstige Funktionen
Energieeffizienzklasse (alt)
A
Energie
Eingangsstrom
0.18 A
Energieverbrauch (1000 Stunden)
48 kWh
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 12 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.