Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S215427 LWL-Steckverbinder E-2000 (APC) Schwarz, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S215427 LWL-Steckverbinder E-2000 (APC) Schwarz, Grün
Synergy 21 S215427 LWL-Steckverbinder E-2000 (APC) Schwarz, Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73259755
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S215427
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Duplex Steckverbinder
LWL Adapter
LWL Netzwerkkoppler
LWL Steckverbinder
Keramikferule, mit Schnappbefestigung und Flansch, grün,
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Verbinder
2
Verbindungstyp
E-2000 (APC)
Beschichtung Steckerkontakte
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz, Grün
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Zwingenmaterial
Keramik
Duplex
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,99*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.