Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso DVD+R 4.7 GB 16x 4,7 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso DVD+R 4.7 GB 16x 4,7 GB
Intenso DVD+R 4.7 GB 16x 4,7 GB
Intenso DVD+R 4.7 GB 16x 4,7 GB
Artikel-Nr.:
     832-45716
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     4111652
EAN/GTIN:
     4034303005222
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
DVD +R – Halten Sie schöne Momente für immer fest

Brennen Sie Ihre schönsten Filme und Videoaufnahmen auf der DVD +R von Intenso. Mit einer Kapazität von 4,7GB können bis zu 2 Stunden Filmmaterial auf dem optischen Datenträger gespeichert werden. Ein geeignetes Brennprogramm beschreibt die DVD mit 16-facher Geschwindigkeit, sodass man seine Filme in kürzester Zeit brennen und dann auf dem DVD-Player abspielen kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kapazität ohne Komprimierung
4.7 GB
Typ
DVD+R
Durchmesser optische Disk
120 mm
Aufnahmezeit
120 min
Schreibgeschwindigkeit DVD
16 x
Weitere Suchbegriffe: intenso dvd+r 4,7gb, dvd, dvd slim
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 6,78*
ab € 4,65*
€ 6,91*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,45*
€ 7,32*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 4,66*
€ 7,34*
pro Stück
€ 6,70*
ab € 4,85*
€ 7,59*
2 Tage
78
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,22*
€ 9,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
4111155
ab € 9,78*
Zubehör
Intenso
4111156
ab € 20,19*
Zubehör
Intenso
4111154
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.