Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nedis WIFIHS10WT Personenwaage Weiß Elektronische Personenwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nedis WIFIHS10WT Personenwaage Weiß Elektronische Personenwaage
Nedis WIFIHS10WT Personenwaage Weiß Elektronische Personenwaage
Nedis WIFIHS10WT Personenwaage Weiß Elektronische Personenwaage
Nedis WIFIHS10WT Personenwaage Weiß Elektronische Personenwaage
Nedis WIFIHS10WT Personenwaage Weiß Elektronische Personenwaage
Nedis WIFIHS10WT Personenwaage Weiß Elektronische Personenwaage
Nedis WIFIHS10WT Personenwaage Weiß Elektronische Personenwaage
Nedis WIFIHS10WT Personenwaage Weiß Elektronische Personenwaage
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73295153
Hersteller:
     Nedis
Herst.-Nr.:
     WIFIHS10WT
EAN/GTIN:
     5412810306312
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
WLAN-Smart-Personenwaagevon Nedis zeigt sofort Ihr Gewicht an* . Da Ihre Gesundheit jedoch durch viel mehr bestimmt wird, misst diese intelligente Waage auch den BMI sowie Fett-, Knochen-, Muskel-, Wasser- und Proteinwerte.

Die Waage erkennt die Daten und speichert sie im richtigen Konto ab.

Die App unterstützt insgesamt 8 Konten - so ist die Waage perfekt für die ganze Familie geeignet. Sie bietet eine perfekte Lösung zur Überwachung der Gesundheit von Familienangehörigen, die mit Apps nicht gut umgehen können: Sie müssen nur auf die Waage steigen, und Sie können ihre Daten anschließend überprüfen, wann und wo Sie möchten.

Die App speichert außerdem verständliche Diagramme über längere Zeiträume hinweg. Dadurch lassen sich Gewichtsänderungen, die auf gesundheitliche Probleme hinweisen können, leicht erkennen. Oder Sie werden motiviert, sich an Ihre Diät zu halten, wenn Ihr Zielgewicht in Reichweite ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
280 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
1345 g
Bildschirm
Display
LCD
Anzeigegerät
30 x 73 mm
Leistungen
Typ
Elektronische Personenwaage
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Automatische Abschaltung
Ja
Genauigkeit
0.1 g
Produktfarbe
Weiß
Body Mass Index (BMI) Messung
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.