Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soundmaster DAB700WE Persönlich Analog & Digital Silber, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soundmaster DAB700WE Persönlich Analog & Digital Silber, Weiß
Soundmaster DAB700WE Persönlich Analog & Digital Silber, Weiß
Soundmaster DAB700WE Persönlich Analog & Digital Silber, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73297111
Hersteller:
     Soundmaster
Herst.-Nr.:
     00-6798
EAN/GTIN:
     4005425009931
Suchbegriffe:
Digitalradio
Internetradio
Internetradios
Radio
Weitere Informationen:
Radio
Radiotyp
Persönlich
Tunertyp
Analog & Digital
Unterstützte Bänder
DAB+, FM
Zertifikate
Zertifizierung
CE
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Akku/Batterie
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
5
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
C
Akku-/Batteriespannung
7.5 V
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Bildschirmdiagonale
2.9 Zoll
Audio
RMS-Leistung
12 W
Equalizer
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
140 mm
Merkmale
Playback MP3
Ja
Produktfarbe
Silber, Weiß
Akustische Signale
Ja
Anzahl Alarme
2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Lautsprecher
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Weitere Suchbegriffe: internetradio
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,83*
€ 89,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,29*
€ 80,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,86*
€ 70,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.