Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS181 USB-Grafikadapter Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS181 USB-Grafikadapter Schwarz
PureLink IS181 USB-Grafikadapter Schwarz
PureLink IS181 USB-Grafikadapter Schwarz
PureLink IS181 USB-Grafikadapter Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73302380
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS181
EAN/GTIN:
     4251364719039
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Premium USB-C auf High Speed HDMI Adapter (Alt Mode), Portsaver 0,10m, schwarz Einfache Verbindung von USB-C Quellen mit HDMI Anzeigegeräten Der Premium USB-C zu HDMI Adapter verbindet ein USB-C Quellgerät, z. B. PC oder Set-Top-Box mit einem HDMI Anzeigegerät, z. B. LED-TV oder Projektor. Der Adapter ermöglicht die Übertragung von A/V-Signalen (inkl. Audio) mit voller Bandbreite für 4K@60 4:4:4. Die schlanken Stecker aus ABS-Kunststoff sind mit einem ca. 0,10m langen Portsaver Kabel ausgestattet, zum Schutz der Buchse vor Beschädigungen. PureLink iSerie - Vollsortiment für Geräte mit Apfellogo Die hochwertigen Kabel und Adapter der iSerie wurden von PureLink speziell für Apple Geräte mit Thunderbolt / Mini DisplayPort und/oder USB-C Anschluss entwickelt. Das Vollsortiment von Kabeln und Adaptern für alle gängigen A/V-Signalarten sowie USB-C / USB-A Kabel und Multiport-Adapter zum Aufladen von Geräten bzw. zur Datenübertragung ermöglicht die direkte Verbindung zu digitalen sowie analogen Displays und bietet viele weitere nützliche Funktionen für Mobilgeräte. Ein Anschluss - Alle gängigen A/V-Signalarten via Alt Mode Die Produkte der iSeries bieten verschiedene Möglichkeiten der Signalübertragung von Mini DisplayPort / Thunderbolt bzw. USB-C zu HDMI, DVI, DisplayPort, Mini DisplayPort und/oder VGA. Auch ein Adapter zur Ethernet-Integration via USB-C befindet sich im Sortiment. Die volle Bandbreite Sofern es das Signal an der Ausgangsseite und die Signalart erlauben, übertragen die Kabel und Adapter der iSerie die volle Bandbreite für Auflösungen bis zu 4K / UltraHD / 2160p. Power Delivery und OTG (On-The-Go) Funktionen Die OTG Adapter der iSerie bieten eine einfache Aufladefunktion für Mobilgeräte sowie eine OTG-Funktion zur Integration von USB Massenspeichern oder HID-Geräten. Mit bis zu 60W Power Delivery über USB-C und schneller USB 3.1 Gen1 Datenverbindung erfüllen die Adapter die allermeisten Ansprüche an moderne Datenübertagung. Premiumqualität - Hochwertige Materialien und leichtes Design Die Adapter der iSerie sind mit ca. 0,10m langen Portsaver Kabeln mit gold- oder nickelbeschichteten Präzisions-Steckkontakten ausgerüstet und dank robustem ABS-Gehäuse für anspruchsvolle und ausfallkritische Anwendungen ausgelegt. Für die mobile Anwendung zeichnet sich die iSerie von PureLink durch ihr leichtes Design für einfachen Transport aus.
Weitere Informationen:
Leistungen
Unterstützte Video-Modi
2160p
Zertifizierung
FCC, CE
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733020
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
340 mm
Höhe des Versandkartons
335 mm
Ursprungsland
China
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Gewicht und Abmessungen
Breite
38 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
146 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
50 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.