Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann KLICK & SHOW USB-C Cap


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann KLICK & SHOW USB-C Cap
Kindermann KLICK & SHOW USB-C Cap
Kindermann KLICK & SHOW USB-C Cap
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73303733
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7488000304
EAN/GTIN:
     4021565070556
USB Typ-C Adapterkappe zur Verwendung des KLICK & SHOW TOUCH-U Transmitters (USB-A Typ) am USB-C Anschluss eines PC/Mac. Ausgestattet mit einem elastischen Band kann der Typ-C Adapter dauerhaft am Transmitter befestigt werden und geht somit nicht verloren und ist immer zur Hand wenn benötigt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Kindermann
Kompatibilität
KLICK & SHOW TOUCH-U USB-A Transmitter
Technische Details
Höhe des Versandkartons
30 mm
Breite des Versandkartons
40 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,33*
€ 18,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kindermann
7488000310
ab € 765,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.