Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Gastroback Design Advanced Digital Küchenmaschine 600 W 5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73303952
Hersteller:
     Gastroback
Herst.-Nr.:
     40977
EAN/GTIN:
     4016432409775
Suchbegriffe:
Küchen-Knetmaschine
Küchen-Maschine
Küchenmaschine
Küchenmaschinen-Rührschüssel
Design Küchenmaschine Advanced Digital

Für Rührteig, Buttercreme, festen Brotteig sowie Pasta und Wurstspezialitäten
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Schüsselkapazität
5 l
Produktfarbe
Edelstahl
Pulsfunktion
Ja
Variable Geschwindigkeit
Ja
Anzahl Geschwindigkeiten
8
Fleischwolf
Ja
Knetfunktion
Ja
Planetenrotation
Ja
Steuerung
Tasten, Drehregler
Mixerfunktionen
Mischung, Mixen, Rührer
Kabellänge
1.15 m
Material
Schüsselmaterial
Edelstahl
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
365 mm
Gewicht
8000 g
Lieferumfang
Knethaken
Ja
Schneebesen
Ja
Spritzschutz enthalten
Ja
Knethaken
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Energie
Leistung
600 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: küchen knetmaschine
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 349,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,07*
€ 496,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 414,05*
€ 492,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,37*
€ 469,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 380,88*
€ 453,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,64*
€ 416,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.