| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE0-73309543 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: GAM-076 EAN/GTIN: 7333048041210 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85183000 | Sonstige Funktionen | Betriebsanleitung | Ja | Kopfhörer | Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | ![](/p.gif) | Kopfhörerfrequenz | 30 - 16000 Hz | ![](/p.gif) | Impedanz | 18 Ohm | ![](/p.gif) | Kopfhörer-Empfindlichkeit | 91 dB | Leistungen | Produkttyp | Kopfhörer | ![](/p.gif) | Tragestil | im Ohr | ![](/p.gif) | Empfohlene Nutzung | Gaming | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz, Rot | ![](/p.gif) | Headset-Typ | Binaural | ![](/p.gif) | Lautstärkeregler | Knopf | ![](/p.gif) | Typ Steuereinheit | SCR-Steuereinheit | ![](/p.gif) | Steuerung | Tasten | ![](/p.gif) | Kabellänge | 1.2 m | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | ![](/p.gif) | 3,5-mm-Anschluss | Ja | Mikrofon | Mikrofon-Typ | Boom | ![](/p.gif) | Mikrofon-Frequenz | 100 - 16000 Hz | ![](/p.gif) | Mikrofon-Empfindlichkeit | -40 dB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PC Headset, Earphone, In-Ear Headset, InEar-Headset, Kopfhörer, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, PlayStation Headset, PlayStation Zubehör, ohrhörer schwarz 3,5 mm klinke, earphone, earphone schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |