Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSPT2129 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSPT2129 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
CoreParts MSPT2129 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 12 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73315205
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSPT2129
EAN/GTIN:
     5706998868701
Suchbegriffe:
Netzteil Notebook
Notebook Netzteil
Notebook Power Supply
Notebooknetzteil
Weitere Informationen:
Merkmale
Netzteiltyp
Drinnen
Eingangsspannung
110-230 V
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ausgangsleistung
12 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
1 A
Ursprungsland
China
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
157 mm
Tiefe
105 mm
Höhe
48 mm
Gewicht
150 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Paketgewicht
182 g
Leistungen
Stecker
5.5*2.1
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Gehäusefarbe
Schwarz
Technische Details
Leistung
24 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Abmessungen Stecker 1
5.5*2.1 mm
Lieferumfang
Steckertypen enthalten
EU
Energie
Automatische Einstellung der Ausgangsspannung
Ja
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044090
Sonstige Funktionen
Überlastung Schutz
Ja
Kurzschlussschutz
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,02*
€ 5,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.