Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 2332 - 0000 Winkelmesser Polystyrene Dreieck


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 2332 - 0000 Winkelmesser Polystyrene Dreieck
Möbius+Ruppert 2332 - 0000 Winkelmesser Polystyrene Dreieck
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73315339
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     723320000
EAN/GTIN:
     4004627233205
Suchbegriffe:
Geo-Dreieck
Geodreieck
Geometrie-Dreieck
Geometriedreieck
Technische Zeichendreiecke, gegenläufige Grad-Skala, farbig hinterlegt, 180° bis 1°, 45°-Linie, markierte Winkel 7°, 42°, 75°, Einstechpunkt für Zirkel beim Nullpunkt, mm-Teilung zum Zeichnen von Parallelen, Tuschenoppen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Dreieck
Produktfarbe
Schwarz, Rot, Weiß
Material
Polystyrene
Spezielles Zentrum
Ja
Visuelle Indikatoren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
320 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,85*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.