Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbius+Ruppert 1130 - 0000 Desk ruler Polystyrene Transparent 30 cm 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbius+Ruppert 1130 - 0000 Desk ruler Polystyrene Transparent 30 cm 1 Stück(e)
Möbius+Ruppert 1130 - 0000 Desk ruler Polystyrene Transparent 30 cm 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73315354
Hersteller:
     Möbius+Ruppert
Herst.-Nr.:
     711300000
EAN/GTIN:
     4004627212019
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Kunststoff-Lineal
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
300 mm
Merkmale
Typ
Desk ruler
Material
Polystyrene
Produktfarbe
Transparent
Maßeinheit
cm
Progressive Graduierung
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Abgerundete Kanten
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,26*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.