Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Netzwerkhardware
>
Switch
>
Business-Switch
>
Artikel
D-Link AC1200 1200 Mbit/s Weiß Power over Ethernet (PoE)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-73318257
Hersteller:
D-Link
Herst.-Nr.:
DAP-2662
EAN/GTIN:
790069443633
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
208 mm
Verpackungstiefe
248 mm
Verpackungshöhe
73 mm
Paketgewicht
390 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Antenne
Antennentyp
Intern
Anzahl der Antennen
2
Antenne Zunahmeniveau (max)
3.8 dBi
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
WAN Port
Ethernet (RJ-45)
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Sicherheit
Anzahl der SSID-Unterstützung
16
Technische Details
Versandkartonslänge
431 mm
Versandkartonsbreite
383 mm
Versandkartonshöhe
268 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
42 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
42 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
4000 g
Merkmale
2,4 GHz
Ja
5 GHz
Ja
Maximale Datenübertragungsrate
1200 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (2,4 GHz)
300 Mbit/s
Maximale Datenübertragungsrate (5 GHz)
867 Mbit/s
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Frequenzband
2.4, 5 GHz
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af
Übermittlungsleistung
26 dBmW
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Design
Platzierung
Zimmerdecke, Tisch, Wand
Produktfarbe
Weiß
Kabelsperre-Slot
Ja
... >
Netzwerke
>
Ausrüstung für Netzwerkdienste
>
Wireless Access Points
Weitere Suchbegriffe:
Business-Switch
,
PoE Switch
,
d-link access point
,
access point
,
indoor access point
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 104,99*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,18*
€ 153,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,96*
€ 152,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,63*
€ 134,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,00*
€ 132,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,99*
€ 124,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 0,5 m
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1 m
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 1,5 m
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 10 m
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,57*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 15 m
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,03*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 2 m
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,17*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 20 m
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,65*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 3 m
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,59*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 5 m
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,62*
Zubehör
ROLINE Patchkabel Kat.6A S/FTP (PiMF), Component Level, LSOH, grau, 7,5 m
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
1-Port Gigabit PoE Injector
D-Link
DPE-101GI
ab € 25,34*
Zubehör
1-Port Gigabit PoE+ Injector
D-Link
DPE-301GI
ab € 35,88*
Zubehör
2-Port Gigabit PoE+ Extender
D-Link
DPE-302GE
ab € 66,30*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B
D-Link
DAS-B-3YSBD
ab € 113,60*
Zubehör
Hardware-Servicepack 9x5x4, Kategorie B
D-Link
DAS-B-5YSBD
ab € 213,19*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen