Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange MROS502 Tischleuchte LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MediaRange MROS502 Tischleuchte LED Weiß
MediaRange MROS502 Tischleuchte LED Weiß
MediaRange MROS502 Tischleuchte LED Weiß
MediaRange MROS502 Tischleuchte LED Weiß
MediaRange MROS502 Tischleuchte LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73326651
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MROS502
EAN/GTIN:
     4260459614913
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
MediaRange Kompakte LED Schreibtischlampe, weiß

MediaRange LED Schreibtischlampen sind die idealen Begleiter für Ihren Alltag. Ob am Arbeitsplatz oder Zuhause: Mit einer zusätzlichen Schreibt
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
263 mm
Durchmesser
87 mm
Tiefe
190 mm
Gewicht
345 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Arbeitsspannung
5 V
Leistungen
Geeignet für Licht Typ
Ausrichtung
Anzahl der Lichtmodi
3
Uhrfunktion
Ja
Kalender
Ja
Temperaturanzeige
Ja
Lampen
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Lichtfarbe
Neutralweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
250 lm
Ergonomie
Steuerung
Berührung
Dimmbar
Ja
Drehen
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,28*
€ 14,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.