Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston Ergo 20 PU ESD Gepolsterter Sitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston Ergo 20 PU ESD Gepolsterter Sitz
Treston Ergo 20 PU ESD Gepolsterter Sitz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73331075
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     C20PU-ESD
EAN/GTIN:
     4016849587417
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Mehrzweckstuhl für praktisch jedes Einsatzgebiet in der Industrie.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Sitzfarbe
Grau
Farbe Rückenlehne
Grau
Sitzmaterial
Polyurethan
Material Rückenlehne
Polyurethan (PU)
Sockelmaterial
Aluminium
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Anzahl
1
Neigungsverstellung
Ja
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
410 mm
Höhe (min)
440 mm
Höhe (max)
620 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 479,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,39*
€ 681,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,47*
€ 670,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,67*
€ 630,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 513,38*
€ 610,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,02*
€ 570,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
C25PU-ESD
ab € 599,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.