Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston Flex 19 PU ESD Gepolsterter Sitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston Flex 19 PU ESD Gepolsterter Sitz
Treston Flex 19 PU ESD Gepolsterter Sitz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73331304
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     C19PU-ESD
EAN/GTIN:
     4016849587752
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Gute Unterstützung bei stehenden Tätigkeiten und bei kombinierten Arbeitsplätzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Lenkrollen
Ja
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Sitzfarbe
Schwarz
Farbe Rückenlehne
Schwarz
Sitzmaterial
Polyurethan
Sockelmaterial
Aluminium
Anzahl
1
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
360 mm
Tiefe
380 mm
Höhe (min)
510 mm
Höhe (max)
780 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 585,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 712,25*
€ 847,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,25*
€ 833,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,88*
€ 805,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 626,56*
€ 745,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 585,22*
€ 696,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.