Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston SADDLE AL ESD Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Kunstleder Chrom Aluminium Lenkrollen 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston SADDLE AL ESD Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Kunstleder Chrom Aluminium Lenkrollen 1 Stück(e)
Treston SADDLE AL ESD Sattelstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz Kunstleder Chrom Aluminium Lenkrollen 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73331348
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     SADDLE AL ESD
EAN/GTIN:
     6416763064908
Suchbegriffe:
Barhocker
Barstuhl
Bistrohocker
Sitz-Stehstuhl
Bewegungsfreiheit durch ergonomische Sitzhaltung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
420 mm
Höhe (min)
575 mm
Höhe (max)
820 mm
Merkmale
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Sitzfarbe
Schwarz
Lenkrollen
Ja
Sitzmaterial
Kunstleder
Sockelfarbe
Chrom
Sockelmaterial
Aluminium
Rahmenmaterial
Aluminium
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Höchstgewichtskapazität
120 kg
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 768,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,16*
€ 1.094,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 917,05*
€ 1.091,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,44*
€ 1.052,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 813,49*
€ 968,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 768,94*
€ 915,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
SADDLE G ESD
ab € 726,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.