Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 08-26505 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 08-26505 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
S-Conn 08-26505 Netzwerkkabel Schwarz 50 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73333950
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-26505
EAN/GTIN:
     4017538104199
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel CAT 6a S/FTP Outdoor schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
50 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyethylen (PE)
AWG Kabelgröße
27/1
Frequenz
500 MHz
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,73*
€ 41,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.