Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S-Conn 08-26085 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
S-Conn 08-26085 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
S-Conn 08-26085 Netzwerkkabel Schwarz 15 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-73333972
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-26085
EAN/GTIN:
     4017538104137
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Netzwerkkabel-Patchkabel CAT 6a S/FTP Outdoor schwarz 15,0m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
15 m
Kabelstandard
Cat6a
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Nylon / Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
27/1
Frequenz
500 MHz
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6a, patchkabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.